Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7021, OB FO SRC,Gr.46,weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 7021, OB FO SRC,Gr.46,weiß
Clog 7021, OB FO SRC,Gr.46,weiß
Clog 7021, OB FO SRC,Gr.46,weiß
Clog 7021, OB FO SRC,Gr.46,weiß
Clog 7021, OB FO SRC,Gr.46,weiß
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035971463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035971463
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog »7021«, OB FO SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20347, OB FO SRC Ausführung: • Fersenriemen klappbar, Weite verstellbar • Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin Sohle: Rutschhemmend Material: Glattleder, Decksohle Leder
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635145
Größe:
46
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 46, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Schuhausstatter, GmbH, Clog, Pantolette, ABEBA®, Schuh, Schuhe, Sandale, Pantoffel, Sicherheitsclog, Sicherheitssandale, Sicherheitspantoffel, Sicherheitspantolette, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 34,29*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 26,34*
€ 34,46*
5 Tage
1
€ 5,95*
ab € 26,49*
€ 34,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,32*
€ 39,62*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 32,35*
€ 42,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.