| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4043692273105 Herst.-Nr.: 23312/38 EAN/GTIN: 4043692273105 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Sicherheitssandale S1 •MPU Light-Sohlentechnologie •ultraleichter Laufkomfort •optimales Dämpfungsverhalten •passt sich Ideal der Fußform an •sorgt für eine bequeme Passform •Mit 3D-Dämpfungssystem und carbonverstärktem Spitzenschutz •Das Clima-Stream Konzept erhöht die Atmungsaktivität an den entscheidenden Stellen und schafft einen unverwechselbaren Komfort •geeignet auch für Einlagenträger nach DGUV 112-191, ESD Ableitwiderstand <35 Megaohm •Klettverschluß •Alu-tec® Aluminiumzehenschutzkappe Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Schutzstufe: | S1 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, herren sandalen, antistatische schuhe atlas |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,56* | € 63,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,00* | € 73,56* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 60,60* | € 77,00* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 60,98* | € 77,26* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,08* | € 77,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,30* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|