| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4043692273716 Herst.-Nr.: 22412-47 EAN/GTIN: 4043692273716 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •EN ISO 20345 S1P SRC •XP® metallfreie Durchtritthemmung •alu-tec® Aluminiumkappe •3D-Dämpfungssystem •Sportline Obermaterial •clima-stream® Konzept •ESD-Ausstattung •carbonfaserverstärkter Spitzenschutz •auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 •geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) •MPU® INNOFLEX System Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Schutzstufe: | S1P | Farbe: | blau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, antistatische schuhe atlas, sandalen, sicherheitshalbschuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 63,23* | € 76,34* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,18* | € 76,35* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 64,68* | € 78,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 62,89* | € 78,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 62,12* | € 78,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 63,18* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|