| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813279398 Herst.-Nr.: 3250 5365-6599-48 EAN/GTIN: 4053813279398 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Latztasche •CORDURA®: Ton in Ton •Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche, Biese in Kniekehlennaht •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf •Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche •Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche •Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss •Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz •Stretcheinsatz im Bund •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Von unten befüllbare Knieschutztaschen •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •CORDURA® •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Länge: | 82 | Farbe: | Moosgrün/Schwarz | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 50,95* | € 64,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,11* | € 64,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,98* | € 65,98* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,52* | € 66,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,98* | € 66,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|