Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Latzhose ACTIVIQ, Gr. 26, moosgrün/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER Latzhose ACTIVIQ, Gr. 26, moosgrün/schw.
KÜBLER Latzhose ACTIVIQ, Gr. 26, moosgrün/schw.
KÜBLER Latzhose ACTIVIQ, Gr. 26, moosgrün/schw.
KÜBLER Latzhose ACTIVIQ, Gr. 26, moosgrün/schw.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813279787
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3250 5365-6599-26
EAN/GTIN:
     4053813279787
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Latztasche •CORDURA®: Ton in Ton •Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche, Biese in Kniekehlennaht •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf •Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche •Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche •Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss •Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz •Stretcheinsatz im Bund •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Von unten befüllbare Knieschutztaschen •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •CORDURA® •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
26
Länge:
82
Farbe:
Moosgrün/Schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,10*
€ 65,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,71*
€ 65,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 66,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,22*
€ 67,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 68,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.