Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. schwarz Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. schwarz Gr. 40
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. schwarz Gr. 40
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. schwarz Gr. 40
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. schwarz Gr. 40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813451756
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2850 5231-99-40
EAN/GTIN:
     4053813451756
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich •Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss •Rechts: D-Ring in Bundnaht •Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich •Elastischer Bundeinsatz •Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Stretch •Optimale Sichtbarkeit •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •50% Baumwolle, 50% Polyester •ca. 180 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •nicht heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
40
Länge:
82
Farbe:
schwarz
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,18*
€ 66,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 66,59*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 52,96*
€ 68,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,89*
€ 69,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 71,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.