Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler ACTIVIQ Stretchshorts 2950 5231 fb. Anthrazit Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler ACTIVIQ Stretchshorts 2950 5231 fb. Anthrazit Gr. 64
Kübler ACTIVIQ Stretchshorts 2950 5231 fb. Anthrazit Gr. 64
Kübler ACTIVIQ Stretchshorts 2950 5231 fb. Anthrazit Gr. 64
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813471310
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2950 5231-97-64
EAN/GTIN:
     4053813471310
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: oberhalb Knie, Gesäßbereich •Gürtelschlaufen Farbe Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: oberhalb Knie •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss •Rechts: D-Ring in Bundnaht •Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich •Elastischer Bundeinsatz •Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband •Schlitz mit Reißverschluss •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • •Stretch •Optimale Sichtbarkeit •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •50% Baumwolle, 50% Polyester •ca. 180 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •nicht heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
anthrazit
Material:
50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 180 g/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 80,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,49*
€ 81,32*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,66*
€ 84,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,22*
€ 85,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 87,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.