| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813589374 Herst.-Nr.: 3140 1301-9799-40 EAN/GTIN: 4053813589374 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •3-farbig •Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Stift- und Latztasche •Reflex-Elemente: Latztasche, Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen mit großem Eingriff •Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, seitliche Stifttasche •Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen •Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf •Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche •Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf •Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Kunststoffsteckschließe •Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz •Seitlicher Stretcheinsatz im Bund •Schlitz mit Reißverschluss •Kratzfreie Verarbeitung •Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •100% Baumwolle •ca. 295 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | anthrazit/ schwarz | Material: | 100 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,56* | € 44,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,85* | € 44,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,99* | € 49,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,79* | € 49,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,61* | € 51,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|