Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.56
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4250063616847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4250063616847
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Produktbeschreibung: •Elastische, verstellbare Hosenträger •Zwei aufgesetzte Seitentaschen •Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen •Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose •Bundweitenverstellung mittels Knopf •Warnkeil im Unterschenkelbereich •Elastischer Einsatz im Schrittbereich •Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich •EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1 Material: •68% Polyester, 32% Baumwolle •Futter: 100 % Polyester •Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
Weitere Informationen:
Größe:
56
udf_EDE_Katalog:
31635575
Farbe:
grün-orange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 92,05*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 75,79*
€ 93,29*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 75,72*
€ 93,31*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 103,60*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 78,55*
€ 103,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,55*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,74*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,23*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,50*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,79*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 123,15*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.