Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSTE-HILFE SPEZIAL MT-CD BAUSTELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSTE-HILFE SPEZIAL MT-CD BAUSTELLE
ERSTE-HILFE SPEZIAL MT-CD BAUSTELLE
ERSTE-HILFE SPEZIAL MT-CD BAUSTELLE
ERSTE-HILFE SPEZIAL MT-CD BAUSTELLE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4250108800293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250108800293
EAN/GTIN:
     4250108800293
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Produktbeschreibung: •Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung •Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten •Koffer plombierbar •Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung •Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme •Material: ABS-Kunststoff •Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm •Inhalt: Basis-Ausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung •Farbe: orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
DIN:
DIN 13157
Material:
ABS-Kunststoff
Abmessung B x T x H:
400 x 150 x 300 mm
gefüllt:
Inhalt: Basis-Ausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
udf_EDE_Katalog:
31637204
Ausführung:
»Baustelle«

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beatmungs-Set, Beatmungshilfenset, Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, Verbandschränke, Kompresse, Verbandmaterial, Erste-Hilfe, Notfallkoffer, Erste, Hilfe, ErsteHilfeKoffer, Verband, Erste-Hilfe-Material, Erste-Hilfe-Tasche, DIN13157, Verbandschrank, Koffer, 13157, QR4030600, Verbandsschrank, DIN, Söhngen, GmbH, Verbandsschränke, Unfallschutz, Erste-Hilfe-Koffer, SÖHNGEN®, Verbandskasten, Notfalltasche, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 121,64*
€ 143,53*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 121,49*
€ 145,34*
2 Tage
76
1
€ 4,99*
ab € 119,98*
€ 145,86*
4 Tage
76
1
€ 7,99*
ab € 124,89*
€ 148,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 167,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.