| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000386036 Herst.-Nr.: 47667000040016 EAN/GTIN: 4250108800293 |
| | |
|
| | |
| Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle B400xH300xT150ca.mm orange SÖHNGEN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 466x362x184 MM | Gewicht: | 5126 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Beruf SPEZIAL Baustelle | Hauptmerkmal: | B400xH300xT150ca.mm | Ausführung: | orange | Artikellangtext: | mobil und stationär einsetzbar speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange Dieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung Zusatzinhalt: u.a. erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beatmungs-Set, Beatmungshilfenset, Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 söhngen, verbandskästen, erste hilfe koffer söhngen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 121,34* | € 143,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 121,26* | € 145,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 119,95* | € 146,32* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 124,25* | € 148,93* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 124,57* | € 149,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|