Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10
Hitzeschutzhandschuh Oven Glove Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4251436303500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251436303500
EAN/GTIN:
     4251436303500
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh »Oven Glove« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020 Ausführung: • Nahtlos gestrickt • Elastikbund für guten Sitz • 10 Gauge • Mit isoliertem Innenfutter zum Handling von heißen Teilen bis zu 250°C/15 sec. • Beidseitig tragbar Material: Außenseite aus NOMEX®/KEVLAR®, Innenseite aus Baumwolle/Polyester Farbe: beige
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636140
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Schwei?erhandschuh, Handschuhe, Handschuh, HitzeSchutz-Handschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,86*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 15,29*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 15,33*
13 Tage
26
10
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 15,40*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 21,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.