Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MYXAL SEPT GEL Desinfektion in 1 L Varioflasche 13743004


Menge:  Liter  
Produktinformationen
MYXAL SEPT GEL Desinfektion in 1 L Varioflasche 13743004
MYXAL SEPT GEL Desinfektion in 1 L Varioflasche 13743004
MYXAL SEPT GEL Desinfektion in 1 L Varioflasche 13743004
MYXAL SEPT GEL Desinfektion in 1 L Varioflasche 13743004
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260029171839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260029171839
EAN/GTIN:
     4260029171839
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Produktbeschreibung: •Alkoholisch •Parfümfrei •Rückfettendes Gel •VAH-gelistet und HACCP-konform •Für die hygienische Händedesinfektion in die trockenen Hände einzureiben •Wirkt bakterizid (inklusive MRSA), tuberkulozid, levurozid, viruzid (inklusive Influenza-/Grippeviren und Noroviren) Hinweis: •Biozidprodukte vorsichtig verwenden •Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Verwendung für Produkt:
Händedesinfektion
parfümiert:
nein
alkoholfrei:
nein
Konsistenz des Materials:
Gel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,18*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 5,50*
ab € 11,62*
€ 15,74*
Lager 7
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 4,79*
ab € 11,89*
€ 16,07*
1 Tag
24
6
pro Liter
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 16,27*
5 Tage
6
6
pro Liter
€ 6,95*
ab € 12,02*
€ 16,88*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Liter
€ 16,07*
€ 19,12
pro Liter
ab 10 Liter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Liter
ab 20 Liter
€ 15,15*
€ 18,03
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 11,89*
€ 14,15
pro Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Liter
Mindestbestellmenge: 6 Liter ( entspricht € 96,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12938004
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.