Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Strickhandschuh MechanicSNOW, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT Strickhandschuh MechanicSNOW, Gr. 11
FORMAT Strickhandschuh MechanicSNOW, Gr. 11
FORMAT Strickhandschuh MechanicSNOW, Gr. 11
FORMAT Strickhandschuh MechanicSNOW, Gr. 11
FORMAT Strickhandschuh MechanicSNOW, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784637220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784637220
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Produktbeschreibung: •Robuster, wärmender, weicher Grob-Strickhandschuh •Flüssigkeitsdichter Latexschaum •Sehr gute Griffeigenschaften •Höchste Sichtbarkeit •Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Arbeiten in Kälte •Norm: EN 388, EN 511 Material: •Grob-Strick, Latex
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb-schwarz
Material:
Grob-Strick, Latex
EN-Norm:
EN511
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1380
12
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,20*
1 Tag
1380
12
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,75*
4 Tage
1380
12
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,09*
1 Tag
1380
12
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.