Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Deb Schaumseife Original FOAM Wash ORG1L parfümiert farblos 1l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA5010424025119
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
ORG1L
EAN/GTIN:
5010424025119
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Produktbeschreibung: •Geben Sie eine Portion des Original FOAM WASH direkt auf die nassen oder trockenen Hände •Den Schaum verteilen, anschließend die Hände gründlich mit Wasser abspülen und abtrocknen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 L
Inhalt:
1000 ml
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Refresh® Original FOAM
Produkttypbezeichnung:
Refresh® Original FOAM
Ausführung des Gebindes:
Nachfüllflasche
parfümiert:
parfümiert
Biozid-Produkt:
Nein
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel (nicht k…
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
seifenkartusche 1000ml
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
handwaschschaum 1000ml
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 12,87*
Lager 1682
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,08*
€ 12,95*
Lager 1498
1 Tag
146
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,09*
€ 12,96*
Lager 1690
3 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,06*
€ 13,04*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,40*
€ 15,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,40* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson PROFESSIONAL Schaumseife ORG250ML 250ml
SC Johnson
ORG250ML
ab € 3,16*
Ähnlich
SCJ Professional Clear FOAM Schäumender Handreiniger, Geruchlos , Kartusche, transparent, 1L
SC Johnson
CLR1L
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen