Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.6
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.6
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.6
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.6
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.6
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.6
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5701952921362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701952921362
Suchbegriffe:
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
Schnitt-Schutz-Handschuh
Schutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9900« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Verstärkung in der Daumenbeuge • Exzellente Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert • Herausragende Atmungaktivität Material: 45 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Glasfaser, 5 % Elastan Farbe: grün-schwarz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636453
Größe:
6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
12
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 6,18*
6 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,20*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,25*
1 Tag
144
12
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,41*
14 Tage
144
12
€ 6,99*
ab € 5,37*
€ 6,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.