| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5706219298850 Herst.-Nr.: 182400R042 3XL EAN/GTIN: 5706219298850 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Nähte getaped •Verstellbar m. Klett im Bund •Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche •Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen und Patte •Werkzeugtasche in robustem Material •Corduraverstärkte Knietasche •Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine •Reißverschluss am Bein •Verstellbar im Bein mit Elastik und Druckknöpfen •Segmentierte EN ISO 20471 Reflexstreifen Material: •100% polyester. 75D twill. 190g/m2 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | warngelb/ schwarz | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, bundhose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,92* | € 99,23* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 77,13* | € 99,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|