Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutzlatzhose Gosford Gelb/Dunkelanthrazit Gr. 48 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Warnschutzlatzhose Gosford Gelb/Dunkelanthrazit Gr. 48 lang
MASCOT Warnschutzlatzhose Gosford Gelb/Dunkelanthrazit Gr. 48 lang
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074306091
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15969-948-1718-90C48
EAN/GTIN:
     5711074306091
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Produktbeschreibung: •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Kein überflüssiger Stoff in der Kniekehle beim Knien durch speziellen Schnitt •Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten •Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird •Mit Reflexstreifen Material: •(285 g/m²):80 % Polyester, 20% Baumwolle •Norm:EN ISO 20471-Kl.2
Weitere Informationen:
Größe:
48
Ausführung:
lang
Länge:
90
Farbe:
gelb/dunkelanthrazit
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Klasse:
2
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,02 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,45*
€ 72,77*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,25*
€ 72,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 73,35*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 74,62*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 61,52*
€ 81,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.