Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074600199 Herst.-Nr.: 17001-411-3309-XL EAN/GTIN: 5711074600199 |
| | |
|
| | |
| Zweifarbig. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren. Innentasche mit Reißverschluss. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rücken ist verlängert. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3/3 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | mossgrün/schwarz | Material: | 87% Polyamid/13% Elasthan | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,92 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grün xl, hardshelljacke mascot, arbeitsjacke xl, Jacke, ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, MASCOT® Advanced, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,42* | € 131,07* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,60* | € 131,08* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,61* | € 131,37* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,69* | € 134,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,02* | € 137,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|