| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074656967 Herst.-Nr.: 18365-511-20209-M EAN/GTIN: 5711074656967 |
| |
|
| | |
| Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretchweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste mascot m, herrenweste schwarz, arbeits weste, Weste, ULTIMATE STRETCH, leicht, MASCOT® Accelerate, Jacke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,98* | € 58,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,15* | € 59,07* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,57* | € 59,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,27* | € 69,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,24* | € 70,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|