Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT , Latzhose 18569-442 ACCELERATE dunkelanthrazit, Gr. 90C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT , Latzhose 18569-442 ACCELERATE dunkelanthrazit, Gr. 90C60
MASCOT , Latzhose 18569-442 ACCELERATE dunkelanthrazit, Gr. 90C60
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074695416
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18569-442-18-90C60
EAN/GTIN:
     5711074695416
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Hänge-Tasche
Hängetasche
Produktbeschreibung: •Teile des Produktes sind aus Stretchstoff •Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511 •Die Taschen sind im Design integriert •Doppelnaht an den Beinen und im Schritt •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Niedrige Taille. Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe •Vordertaschen •Gesäßtaschen •Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Zollstocktasche aus CORDURA®Gewebe mit extra Taschen •Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D). Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe •Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell •Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA •Wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt Material: •250 g/m² •93% Nylon •7% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
60
Ausführung:
lang
Länge:
90
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m²
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,172 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,90*
€ 89,65*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 72,02*
€ 89,67*
€ 4,90*
ab € 70,00*
€ 89,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 92,08*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 92,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.