| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074714568 Herst.-Nr.: 18375-511-010-M EAN/GTIN: 5711074714568 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarzblau | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,425 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Recyclingpolyesterweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Stretchweste, sommerweste blau, damenweste, Weste, Damen, ULTIMATE STRETCH, leicht, MASCOT® Accelerate, Jacke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 43,61* | € 56,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,88* | € 56,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,56* | € 56,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,08* | € 58,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,12* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|