Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt, COOLMAX®PRO,moderne Passform Polo-shirt Größe XS ONE, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074731916
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18083-801-010-XS ONE
EAN/GTIN:
     5711074731916
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Premium. Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes.
Weitere Informationen:
Größe:
XS ONE
Farbe:
schwarzblau
Material:
55% Polyester(Coolmax®)/45% Polyester
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, Polo-Shirt, COOLMAX®PRO, moderne Passform, MASCOT® Accelerate, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 26,99*
€ 35,93*
€ 4,90*
ab € 26,62*
€ 36,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 37,15*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,04*
€ 37,46*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 40,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.