Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbandage, schwarz, 6cm x 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumbandage, schwarz, 6cm x 4,5m
Schaumbandage, schwarz, 6cm x 4,5m
Schaumbandage, schwarz, 6cm x 4,5m
Schaumbandage, schwarz, 6cm x 4,5m
Schaumbandage, schwarz, 6cm x 4,5m
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7310610028008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310610028008
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Schaumbandage »Soft Foam« Eigenschaften: • Als Bandage oder Druckverband verwendbar • Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken • Hält auch im Wasser • Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen • Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht • Kann auch im Wasser benutzt werden • Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m • Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m • Elastisch • Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut • Enthält kein Latex • Haltbarkeit: 5 Jahre
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31637082
Maße:
4,5 m lang, 6 cm breit
Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 9,90*
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 9,90*
3 Tage
50
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 10,01*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 10,15*
7 Tage
50
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Meter (ab € 1,45556* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
CD51011020
ab € 5,53*
Zubehör
Söhngen
1009710
ab € 8,21*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.