Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Purofort Thermo+ S5 orange, Gr. 5 (39)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DUNLOP Purofort Thermo+ S5 orange, Gr. 5 (39)
DUNLOP Purofort Thermo+ S5 orange, Gr. 5 (39)
DUNLOP Purofort Thermo+ S5 orange, Gr. 5 (39)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197055891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197055891
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Produktbeschreibung: •Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC •Thermische Isolierung bis –50°C •Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits-und Energieaufnahme •Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle leicht zu reinigen •Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt •Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien •Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle •Farbe: orange
Weitere Informationen:
Größe:
39
Schutzstufe:
S5
Farbe:
orange | orange-blau
Norm:
EN ISO 20345, S5 CI SRC
udf_EDE_Katalog:
31635480
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 dunlop purofort, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 99,02*
€ 124,91*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 139,83*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 111,25*
€ 140,23*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 140,93*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,93*
€ 167,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,64*
€ 164,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,72*
€ 156,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,32*
€ 147,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,61*
€ 132,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 111,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 98,49*
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,50*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,91*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,36*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.35
ab € 15,30*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,17*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.