Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8718564523447
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     8718564523447
EAN/GTIN:
     8718564523447
Produktbeschreibung: •Leder-Rückseite •Leicht im Gewicht •Höhe 20 cm, Breite 15 cm •Norm: EN 532, TÜV 744-800515/25 Material: •Aluminisiert, Leder, Kevlar® 5 ply
Weitere Informationen:
Material:
Aluminisiert, Leder, Kevlar® 5 ply
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 15,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 15,48*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,15*
€ 15,92*
2 Tage
40
€ 8,50*
ab € 13,05*
€ 17,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 17,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.