Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-769904
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-3006LB/PR
EAN/GTIN:
     8718564523447
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Hochhitzefester Handschutz WELDAS® Art-Nr. 44-3006

Ausführung:
• Leder-Rückseite
• Leicht im Gewicht
Größe: Höhe 20 cm, Breite 15 cm
Norm: EN 532, TÜV 744-800515/25
Material: Aluminisiert, Leder, Kevlar® 5 ply

Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS®
Herstellerartikelnummer:
44-3006LB/PR
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar handschuhe, 31210000, 44-3006, Handschutz, Hochhitzefester, WELDAS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 15,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 15,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,15*
€ 15,92*
2 Tage
40
€ 8,50*
ab € 13,05*
€ 17,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 17,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.