Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibersch.Cubitron II 987C115mm P036+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fibersch.Cubitron II 987C115mm P036+ 3M
Fibersch.Cubitron II 987C115mm P036+ 3M
Fibersch.Cubitron II 987C115mm P036+ 3M
Fibersch.Cubitron II 987C115mm P036+ 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0051141276199
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     460683
EAN/GTIN:
     0051141276199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Ø 115 mm
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
36 | P 36+
Drehzahl:
13200 min-1
Sperrcode:
0
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082240036
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
25
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,46*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,47*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,48*
1 Tag
284
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.