| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA0082472300239 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: T30023-23L EAN/GTIN: 0082472300239 |
| |
|
| | |
| Lochsäge-HSS-Bimetall, Lenox Die einzigartige Schneidengeometrie und Verzahnung sorgt dafür, dass jeder einzelne Zahn unabhängig während des Schneidvorgangs arbeitet. Dadurch werden auf einzigartige Weise Vibrationen und Zahnverschleiß reduziert, insbesondere beim Bearbeiten anspruchsvoller Materialien wie rostfreiem Stahl. Die patentierte Zahngeometrie bietet Ihnen dabei wie keine andere die Möglichkeit, herausragende Ergebnisse sowohl in Holz als auch in Metall zu erzielen. Einsetzbar auf tragbaren Elektro- oder Druckluftmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Tiefloch-Bohranlagen, Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen. Es muss nur gegeben sein, dass die Maschine die richtige Spindeldrehzahl für die betreffende Lochsägengröße und den Werkstoff liefert. Kompatibel zu den Fabrikaten: Black & Decker, Greenlee, Nicholson, Bahco, Starrett etc. Lieferumfang: ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer. Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 37 mm | empf. Drehzahl Aluminium: | 360 min-1 | empf. Drehzahl Baustahl: | 240 min-1 | empf. Drehzahl Gusseisen: | 160 min-1 | empf. Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl: | 120 min-1 | empf. Drehzahl Messing: | 315 min-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägen, Säge, Lochsägen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,85* | € 12,64* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 8,86* | € 12,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,95* | € 12,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,20* | € 13,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|