| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA0885363004809 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 885363004809 EAN/GTIN: 0885363004809 |
| |
|
| | |
| Aufnahmeschaft für Lochsäge • Gehärteter Karbonstahl • Kein Ankörnen erforderlich dank Splitpoint-Pilotbohrer • Geeignet für Bimetall Speed-Slot Lochsägen, Diamond Lochsägen und hartmetallbestückte Lochsägen Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. Weitere Informationen: | | Typ: | 6L Sechskant | passt zu Lochsägen-Ø: | 32–152 mm | Schaftgröße: | 9,5 + größer mm | udf_EDE_Katalog: | 29333298 | passend für Lochsägen-Ø: | 32–152 mm | Herstellerartikelnummer: | 1779805 | Herstellername: | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Markenname: | LENOX | 6-kant-Aufnahme: | 9/Vollschaft mm | passend für Bohrfutter: | 10–13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, zylindersäge bi-metall, lochsäge, Aufnahmeschaft, Lochsägen, Aufnahmeschaft für Lochsägen, Zubehör für Lochsägen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,97* | € 29,21* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 22,00* | € 29,29* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,02* | € 29,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,10* | € 29,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,86* | € 30,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|