Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 22 mm, 40 mm, 30 mm, M 14, 32,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz, 22 mm, 40 mm, 30 mm, M 14, 32,9 mm
Steckschlüsseleinsatz, 22 mm, 40 mm, 30 mm, M 14, 32,9 mm
Steckschlüsseleinsatz, 22 mm, 40 mm, 30 mm, M 14, 32,9 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140025805
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608555024
EAN/GTIN:
     3165140025805
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber nach DIN 3129 für Sechskantschrauben. Schlüsselweite: 22 mm, Länge: 40 mm, Außendurchmesser: 30 mm. Für Gewinde M 14. Außendurchmesser: 32,9 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1/2 Zoll (A). Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren. Dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade. Große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.140 kg
Bruttogewicht:
0.140 kg
Produkttext, ZB grau:
Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1/2" (A)
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000351 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
22 mm , 40 mm , 30 mm, M 14, 32.9 mm
Länge L mm:
40
Außendurchmesser D1 mm:
30
Schlüsselweite mm:
22
Außendurchmesser D2 mm:
32.9
Für Gewinde:
M 14
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,79*
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,52*
€ 7,94*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,68*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.