Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 7,4 x 69 x 109 mm, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 7,4 x 69 x 109 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 7,4 x 69 x 109 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 7,4 x 69 x 109 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 7,4 x 69 x 109 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140086486
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596596
EAN/GTIN:
     3165140086486
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-R, DIN 338, Bohrerspitze 118 Grad. Durchmesser: 7,4 mm, Arbeitslänge: 69 mm, Gesamtlänge: 109 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad. Durchmessertoleranz h 8. Rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase. Dampfangelassen. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe. Hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung. Geringe Bruchgefahr. Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr. Lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser. Bohrerfarbe: Schwarz. Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.260 kg
Bruttogewicht:
0.260 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000083 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
7.4 x 69 x 109 mm
Durchmesser D mm:
7.4
Arbeitslänge L1 mm:
69
Gesamtlänge L2 mm:
109
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 bosch, Bohren, Metallbohrer, Metallbohrer HSS-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.