| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000590031664 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000590031664 EAN/GTIN: 4000590031664 |
| | |
|
| | |
| Holzschutz-Grundierung • Feuchtigkeitsregulierende, lösemittelhaltige und hochwirksame Holzgrundierung mit imprägnierenden und bläueschützenden Eigenschaften für den Außenbereich zum vorbeugenden Schutz von rohem oder verwittertem Holz, gegen Fäulnis, Pilzbefall und Algen • Gebrauchsfertig • Mikrofeiner Wirkstoff schützt das Holz vor Bläue • Idealer Haftgrund für nachfolgende Anstriche, dringt tief und vollständig in das Holz ein Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 7–8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Holzes. EU-Grenzwert für Holzgrundierung (Kat.A/h)L 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 749 g/l VOC. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH208: Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30157826 | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | farblos | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 11200100080 | Herstellername: | Wilckens Farben GmbH | Markenname: | Wilckens |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbe, Grundierung, Holzschutz, Lack, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,13* | € 27,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,00* | € 27,23* | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,90* | ab € 19,35* | € 27,39* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 21,36* | € 29,50* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,67* | € 30,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|