| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000590035815 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000590035815 EAN/GTIN: 4000590035815 |
| | |
|
| | |
| Betonbeschichtung • Spezialbeschichtung für Fußböden Innen und Außen mit normaler Gehbelastung wie Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Putz, Mauerwerk, Holz usw. • Wasserverdünnbar • Leicht zu verarbeiten • Umweltschonend und geruchsarm • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden, Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen, Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden Info: Nicht für Garagenböden geeignet! Stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden! Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Betonbesch. (Kat. A/i) 140 g/l (2010). Betonbeschichtung enthält maximal 80 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.EUH210: Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30157827 | Ausführung: | seidenmatt | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | silbergrau | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 12670100080 | Herstellername: | Wilckens Farben GmbH | Markenname: | Wilckens | RAL-Nr.: | RAL 7001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbe, Holzschutz, Betonbeschichtung, Lack, Acryllack, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,53* | € 26,34* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,45* | € 26,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,91* | € 26,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,56* | € 27,83* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 21,12* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 7,812* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|