Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn
UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn
UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn
UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn
UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn
UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn
UPAT Expressanker MAX 16/ 25/148 galZn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000657001586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657001586
EAN/GTIN:
     4000657001586
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Bolzenanker MAX, galvanisch verzinkt

• Stahl, galvanisch verzinkt • Für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge • Komfortabel in Vor- und Durchsteckmontage • Höchste Haltesicherheit durch Verspreizung in der Bohrwand • Zur Befestigung von Kabeltragsystemen und Treppengeländern verwendet • Besonders montagefreundlich durch geringe Einschlagenergie und geringen Anzugsweg • ETA-10/0170, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307726
Länge:
148 mm
Gewinde:
M16 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindelänge:
47 mm
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
508987
Herstellername:
Upat Vertriebs GmbH
Markenname:
Upat
Bohrernenn-Ø:
16 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
135 mm
Dicke des Anbauteils max. Std./Red.:
25/45 mm
Verankerungstiefe Std./Red.:
85/65 mm
Außendurchmesser U-Scheibe:
30 mm
Nutzlänge standard max.:
25 mm
Stärke U-Scheibe:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Expressanker, expressanker upat, expressanker, ankerbolzen m16, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
20
€ 9,00*
ab € 1,3933*
€ 1,8633*
1
€ 5,90*
ab € 1,3263*
€ 2,0424*
Lager 7
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 1,6036*
€ 2,1136*
100
€ 4,80*
ab € 1,95*
€ 2,34*
20
€ 5,00*
ab € 1,8104*
€ 2,3504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,1136*
€ 2,51518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0136*
€ 2,39618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9536*
€ 2,32478
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6036*
€ 1,90828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.