Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Betonschraube UCS 10x 90 35/ 25/ 5 US


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UPAT Betonschraube UCS 10x 90 35/ 25/ 5 US
UPAT Betonschraube UCS 10x 90 35/ 25/ 5 US
UPAT Betonschraube UCS 10x 90 35/ 25/ 5 US
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000657032306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000657032306
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt

• Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307741
Antrieb::
SW15
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
547601
Herstellername:
Upat Vertriebs GmbH
Markenname:
Upat
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
100 mm
Schraubenabmessung:
12 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: upat betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Upat, Ankersyste, Befestigungstechnik, Ankersystem, Betonschrauben, Anker, Dübeltechnik, Schrauben, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,999*
€ 1,309*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 32,035*
€ 42,225*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,00*
€ 53,77*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,275*
€ 56,455*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 46,14*
€ 59,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,87*
€ 71,2453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,33*
€ 62,2727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.