Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ausbeul-Löffel 1927 · 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1927
1927
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896007691
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1927
EAN/GTIN:
     4000896007691
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
ausbeullöffel
Arbeitsfläche 52 x 150 mm Made in Germany Abmessungen / Länge: 275 mm Netto-Gewicht (kg): 0.86 kg
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Material:
Spezialstahl
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie;;Ausbeullöffel;;Ausbeul;;Löffel
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug;;Karosserie-Werkzeug;;Blechbearbeitungs-Werkzeug;;Karosserie;;Ausbeullöffel;;Ausbeul;;Löffel;;5120123219042;;289;;;;1927;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausbeul-Werkzeug
Produktgruppe:
1927-1930
Netto-Gewicht kg:
0.86 kg
Produktempfehlung:
1961R-2;;1937K;;1905/10N;;1963N-1;;2598-1;;1965-20;;1965/5
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049106
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA895c002
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
CrossReference:
5120123219042;;289;;
Abmessungen / Länge:
275 mm
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123219042
Weitere Suchbegriffe: Krallenkeil, Ringkeil, Hammerstiel, Hammerstielkeil, Schlagkopf, Schonhammereinsatz, Hammerringkeil, Handwerkzeuge, Hammer, Dengelhammer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,59*
€ 53,79*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 41,41*
€ 53,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,38*
€ 54,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 56,50*
€ 4,90*
ab € 44,25*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.