Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ausbeul-Löffel 1930-1 · 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1930-1
1930-1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896007745
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1930-1
EAN/GTIN:
     4000896007745
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
ausbeullöffel
Schmale Form Arbeitsfläche 105 x 85 x 38 mm Made in Germany Abmessungen / Länge: 315 mm Netto-Gewicht (kg): 1.03 kg
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Material:
Spezialstahl
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie;;Ausbeullöffel;;Ausbeul;;Löffel
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug;;Karosserie-Werkzeug;;Blechbearbeitungs-Werkzeug;;Karosserie;;Ausbeullöffel;;Ausbeul;;Löffel;;1930-1;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausbeul-Werkzeug
Produktgruppe:
1927-1930
Netto-Gewicht kg:
1.03 kg
Produktempfehlung:
1961R-2;;1937K;;1905/10N;;1963N-1;;2598-1;;1965-20;;1965/5
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049106
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA895c002
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Abmessungen / Länge:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Krallenkeil, Ringkeil, Hammerstiel, Hammerstielkeil, Schlagkopf, Schonhammereinsatz, Hammerringkeil, Handwerkzeuge, Hammer, Dengelhammer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,88*
€ 69,90*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 69,93*
5 Tage
20
€ 5,90*
ab € 55,76*
€ 70,91*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 56,64*
€ 71,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 73,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.