Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896009695 Herst.-Nr.: 1973-3 EAN/GTIN: 4000896009695 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Richten von Pkw- und Kleintransporter-Türen (Höhenverstellung) sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen (Korrektur der Seitenspaltenmaße) Bolzen: 12 mm ? für Tür-Richtstange 1973-1 Flacheisen Chrom-Vanadium Richtstange Spezialstahl Oberfläche: verchromt Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verchromt | Schluesselworte Synonyme TBS: | Karosserie;;Türrichtwerkzeug;;Tür;;Richtwerkzeug | Schluesselworte: | Karosserie;;Türrichtwerkzeug;;Tür;;Richtwerkzeug;;1973-3;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF | hz-class Hauptklasse: | 670500 Karosserie-Instandsetzung | Bezeichnung Produktgruppe: | Tür-Richtwerkzeug | Produktgruppe: | 1973 | Netto-Gewicht kg: | 0.02 kg | Produktempfehlung: | 1961R-2;;1937K;;1905/10N;;1963N-1;;2598-1;;1965-20 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw;;Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21019090 | proficl@ss 5.1 Produktklasse: | AAB478c002 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO | Fahrzeug-Hersteller Nkw: | DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO | Fahrzeug-Hersteller Zweirad: | BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA | Hersteller, sonstige: | SAF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,45* | € 10,74* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,52* | € 10,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,61* | € 10,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,78* | € 11,18* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,88* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|