Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rohr-Fräser 2193-2 · 4.75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2193-2
2193-2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896014064
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2193-2
EAN/GTIN:
     4000896014064
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Anwendung: Entgraten von Rohren innen und außen Made in Germany Durchmesser: 4.75 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.75 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk;;Bremsen;;Rohrfräser;;Rohr;;Fräser
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug;;Bohrer / Fräser;;Fräser / Bohrer;;Rohr-Fräser / Rohr-Abschneider;;Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik;;Fahrwerk;;Bremsen;;Rohrfräser;;Rohr;;Fräser;;1356/3;;ASE41111400000;;;;2193-2;;AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN;;
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2193
Netto-Gewicht kg:
0.03 kg
Produktempfehlung:
4852-6;;2171-8;;986-17;;797;;863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB478c002
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI;;SEAT;;ŠKODA;;VOLKSWAGEN
CrossReference:
1356/3;;ASE41111400000;;
CrossReferenz Volkswagen:
1356/3;;ASE41111400000
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, rohrfräser hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, Lager- und Betriebseinrichtung, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Sortimentsbox, Sortimentsboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Sortimentskoffer, Servicekoffer, Lagerkasten, -schrank und -regal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,71*
€ 44,65*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 44,69*
6 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 35,03*
€ 45,41*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 35,88*
€ 46,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,60*
€ 47,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.