Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-46X50 · Außen Sechskant Profil · 46 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
450N-46X50
450N-46X50
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896020676
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-46X50
EAN/GTIN:
     4000896020676
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Maulstellung: 15° Oberfläche: verchromt DIN 3110, ISO 10102 Made in Germany Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 46 x 50 mm Abmessungen / Länge: 498 mm Netto-Gewicht (kg): 1.41 kg
Weitere Informationen:
Länge:
498 mm | 498,0 mm
Norm:
DIN 3110;;ISO 10102
Schlüsselweite:
46 x 50 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Maulstärke:
12,3 mm
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Oberfläche:
verchromt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel;;Doppelmaulschlüssel;;Schraubenschlüssel;;Doppel Maulschlüssel
Schluesselworte:
Doppel-Maulschlüssel;;Gabelschlüssel;;Maulschlüssel;;Gabelschlüssel;;Doppelmaulschlüssel;;Schraubenschlüssel;;Doppel Maulschlüssel;;5120121214793;;6 46x50;;;;450N-46X50;;
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 450?Nmetrisch
Produktgruppe:
450N
Netto-Gewicht kg:
1.41 kg
Produktempfehlung:
600N/17N;;1520/56;;630/12;;2200SC-2;;863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA781c004
CrossReference:
5120121214793;;6 46x50;;
Abmessungen / Länge:
498 mm
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121214793
Schlüsselweite s1xs2:
46 x 50
Schlüsselweite s1:
46 mm
Schlüsselweite s2:
50 mm
Maulstellung:
15 °
Kopfstärke a:
12.3 mm
Kopfbreite b1:
94.3 mm
Kopfbreite b2:
102.2 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057010340
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Maulschluessel (Doppel-), Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Maul-Schlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 57,06*
€ 72,35*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 57,12*
€ 72,36*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 57,64*
€ 72,82*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 58,56*
€ 74,49*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 57,99*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.