Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Knarr-Rad 863P/7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
863P/7N
863P/7N
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896038596
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     863P/7N
EAN/GTIN:
     4000896038596
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Ersatzteil Satz Knarr-Rad 1/4? (6,3 mm) Außen-Vierkant bestehend aus: Knarr-Rad · Sperrstück · Schalthebel · Schrauben · Kugel · Druckfeder Für Umschaltknarre HAZET 863G · 863P · 863PC · 863ST · 863K · 863MC Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Für Handbetätigung HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
7-teilig
Verwendung:
863P
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ersatz;;Reparatur;;Ersatzteil;;Ersatzteile;;Reparatursatz;;Reparatur;;Viertelzoll;;1/4 Zoll
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre;;Knarre / Ratsche;;Umschalt-Knarre;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Einzel- und Ersatzteile;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Ersatz;;Reparatur;;Ersatzteil;;Ersatzteile;;Reparatursatz;;Reparatur;;Viertelzoll;;1/4 Zoll;;863P/7N;;
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel · handbetätigt (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
863-E-Teil
Netto-Gewicht kg:
0.02 kg
Produktempfehlung:
2157-1;;9012M;;760-2;;190L-136/83;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Fahrrad;;Motorrad;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA815c004
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060110100
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüsselreparatursatz, Reparatursatz Ratschenschlüssel, Reparatursatz Schalthebel, Schalthebelreparatursatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Zubehör für Steckschlüssel, Antriebsteil, Knarre, Rätsche, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 17,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,87*
€ 17,07*
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 17,54*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 17,68*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 13,94*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.