Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher Satz 2100/6KH · Innen Sechskant Profil · Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100/6KH
2100/6KH
2100/6KH
2100/6KH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896072590
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/6KH
EAN/GTIN:
     4000896072590
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Schlüsselweite 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 Kunststoff-Klapphalter Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Made in Germany Abtrieb: Innen Sechskant Profil Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 2936
Material:
Chrom-Vanadium
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Oberfläche:
vernickelt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher;;Innensechskant;;Inbus;;Stiftschlüssel;;Inbussnuss;;Imbussnuss;;Imbuss Nuss;;Inbuss Nuss;;Imbus;;Imbusinnen;;Inbusinnen;;Winkelschraubendreher;;Schraubenziehersatz;;Inbusschraube;;Imbusschraube;;Inbusschlüssel;;Imbusschlüssel;;Innensechskantschlüssel;;Innensechskantschraube;;Innensechskantschraube;;Satz;;Sortiment;;Set;;Hex;;Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher);;Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze);;Winkelschraubendreher;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Schraubenzieher;;Innensechskant;;Inbus;;Stiftschlüssel;;Inbussnuss;;Imbussnuss;;Imbuss Nuss;;Inbuss Nuss;;Imbus;;Imbusinnen;;Inbusinnen;;Winkelschraubendreher;;Schraubenziehersatz;;Inbusschraube;;Imbusschraube;;Inbusschlüssel;;Imbusschlüssel;;Innensechskantschlüssel;;Innensechskantschraube;;Innensechskantschraube;;Satz;;Sortiment;;Set;;Hex;;Schraubendreher;;SCL 42-70;;003-589-03-99-00DC;;W003589039900;;;;2100/6KH;;MERCEDES-BENZ;;
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230020 Satz · Sortiment (Schraubendreher · Bit)
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 · für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Netto-Gewicht kg:
0.21 kg
Produktempfehlung:
197-3;;810SPC-6.3;;2240N/51;;2157-1;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Fahrrad;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA820c006
Anzahl Werkzeuge:
6
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
CrossReference:
SCL 42-70;;003-589-03-99-00DC;;W003589039900;;
Verpackung außen:
Kunststoff-Klapphalter
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-03-99-00DC;;W003589039900
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz hazet, inbusschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubenziehersatz, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Satz, Handschraubenziehersatz, Handschraubendrehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubendreher-Satz, Schraubendreherset, Schraubendreher-Set, Schraubenzieherset, Schraubenzieher-Set, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,81*
€ 17,46*
7 Tage
18
1
pro Sack
€ 5,49*
ab € 12,92*
€ 17,50*
5 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 17,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 18,31*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.