Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzieher Satz · 2-armig 1787S-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1787S-1
1787S-1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896133222
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787S-1
EAN/GTIN:
     4000896133222
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Spindel M14 x 1,5 x 140 mm Maximal 3 Tonnen Je 2 Haken 1786S-100 · 1786S-200 · 1786S-250 mm lang Schlanke Haken „3 in 1“ 6 schlank geschmiedete Haken in 3 Längen-Paaren Für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 3.19 kg
Weitere Informationen:
Zubehör::
1786S-100;;1786S-200;;1786S-150;;1786S-220;;1786S-300
Schluesselworte Synonyme TBS:
Zweiarm;;Abziehersatz;;2armig;;Abdrücker;;Ausdrücker;;Abzieher;;2 armig
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Zweiarm;;Abziehersatz;;2armig;;Abdrücker;;Ausdrücker;;Abzieher;;2 armig;;1.06/AS;;;;1787S-1;;
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
hz-class Unterklassen:
260020 Satz · Sortiment (Abzieher · Auszieher)
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher Satz 1787?S2-armig
Produktgruppe:
1787S
Netto-Gewicht kg:
3.19 kg
Produktempfehlung:
1786S-1;;1787F-20;;1785-250;;1750-34;;4912-5N
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB945c002
Ersatzteil:
1786-01;;1786S-100;;1786S-200
CrossReference:
1.06/AS;;
Spannbereich rund max:
130 mm
Anzahl Abzughaken:
2
Spanntiefe mm:
100–200–250
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher, Zweiarmabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher, Scheibenabzieher, Kugellagerabzieher, Außenabzieher, Innenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Abziehwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,26*
€ 262,23*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 232,11*
€ 262,45*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 266,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,64*
€ 270,50*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 238,91*
€ 270,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.