Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-27 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
606-27
606-27
606/5;163-366/18;163-186/16;163-515/16;163-97/6;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
606/5-SO;606/5;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896151004
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-27
EAN/GTIN:
     4000896151004
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion Lange schlanke Ausführung Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5° Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne · Betätigungswinkel 6° Ringseite 13° abgewinkelt Maulstellung: 15° Oberfläche: verchromt Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 27 mm Abmessungen / Länge: 359.2 mm Netto-Gewicht (kg): 0.61 kg
Weitere Informationen:
Länge:
359.2 mm | 359,2 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Maulstärke:
14,7 mm
Ringstärke:
15,8 mm
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Oberfläche:
verchromt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenringmaulschlüssel;;Schraubenschlüssel;;Knarren;;Knarre;;Maulschlüssel;;Ratsche;;Rätschen;;Ratschenschlüssel;;Rätschenschlüssel;;Ratschenringschlüssel;;Ringratschenschlüssel
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre;;Knarre / Ratsche;;Maulschlüssel;;Gabelschlüssel;;Umschalt-Knarre;;Knarrenringmaulschlüssel;;Schraubenschlüssel;;Knarren;;Knarre;;Maulschlüssel;;Ratsche;;Rätschen;;Ratschenschlüssel;;Rätschenschlüssel;;Ratschenringschlüssel;;Ringratschenschlüssel;;7 R 27;;;;606-27;;
hz-class Hauptklasse:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
Produktgruppe:
606
Netto-Gewicht kg:
0.61 kg
Produktempfehlung:
603/17N;;163-130L;;197-3;;2157-1;;195-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040119
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAA611c040
CrossReference:
7 R 27;;
Abmessungen / Länge:
359.2 mm
Schlüsselweite s1xs2:
27
Schlüsselweite s1:
27 mm
Maulstellung:
15 °
Kopfbreite b1:
54.9 mm
Kopfbreite b2:
60.2 mm
Kopfstärke a1:
15.8 mm
Kopfstärke a2:
14.7 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057940075
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 47,44*
€ 56,57*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 47,46*
€ 56,58*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 47,53*
€ 57,02*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 49,21*
€ 58,53*
12 Tage
15
€ 5,99*
ab € 51,64*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.