Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 606 SW 27mm L.359,2mm umschaltbar,Rings.15Grad HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-917508
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-27
EAN/GTIN:
     4000896151004
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
mit Umschaltung · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
359,2 mm
Zähne:
72
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 6,90*
ab € 48,45*
€ 57,16*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 48,74*
€ 57,18*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 49,42*
€ 58,27*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,71*
€ 59,51*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 51,59*
€ 60,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.