Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-24 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
606-24
606-24
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
606/5;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606N/12;606N/6;606/6-1;163-97/6;163-186/16;163-366/18;163-515/16
606/6-1;606/5;606N/12;606N/6;606-8;606-9;606-30;606-24;606-27;606-32;606-22;606-18;606-19;606-10;606-15;606-12;606-21;606-13;606-17;606-11;606-14;606-16;163-186/16;163-97/6;163-366/18;163-515/16
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
606/5;606/5-SO;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606/6-1;606N/12;606N/6
606/5;606/5-SO;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606/6-1;606N/12;606N/6
606-10;606-8;606-11;606-14;606-9;606-18;606-17;606-13;606-19;606-16;606-27;606-22;606-21;606-12;606-32;606-15;606-30;606-24
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896151011
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-24
EAN/GTIN:
     4000896151011
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion Lange schlanke Ausführung Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5° Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne · Betätigungswinkel 6° Ringseite 13° abgewinkelt Maulstellung: 15° Oberfläche: verchromt Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 24 mm Abmessungen / Länge: 333.1 mm Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
Weitere Informationen:
Länge:
333.1 mm | 333,1 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Maulstärke:
12,5 mm
Ringstärke:
14,8 mm
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Oberfläche:
verchromt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenringmaulschlüssel;;Schraubenschlüssel;;Knarren;;Knarre;;Maulschlüssel;;Ratsche;;Rätschen;;Ratschenschlüssel;;Rätschenschlüssel;;Ratschenringschlüssel;;Ringratschenschlüssel
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre;;Knarre / Ratsche;;Maulschlüssel;;Gabelschlüssel;;Umschalt-Knarre;;Knarrenringmaulschlüssel;;Schraubenschlüssel;;Knarren;;Knarre;;Maulschlüssel;;Ratsche;;Rätschen;;Ratschenschlüssel;;Rätschenschlüssel;;Ratschenringschlüssel;;Ringratschenschlüssel;;0495813;;335105;;7 R 24;;7 UR 24;;;;606-24;;BMW;;
hz-class Hauptklasse:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
Produktgruppe:
606
Netto-Gewicht kg:
0.53 kg
Produktempfehlung:
603/17N;;163-130L;;197-3;;2157-1;;195-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040119
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAA611c040
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW
CrossReference:
0495813;;335105;;7 R 24;;7 UR 24;;
Abmessungen / Länge:
333.1 mm
Schlüsselweite s1xs2:
24
Schlüsselweite s1:
24 mm
CrossReferenz BMW:
0495813;;335105
Maulstellung:
15 °
Kopfbreite b1:
51.2 mm
Kopfbreite b2:
53.5 mm
Kopfstärke a1:
14.8 mm
Kopfstärke a2:
12.5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057940070
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, hazet ring- maulschlüssel sw24, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 24mm, Maulschlüssel, Stiftschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Gabelringratschenschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 35,90*
€ 42,74*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 36,59*
€ 43,15*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,72*
€ 43,41*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,69*
€ 44,52*
3 Tage
26
€ 7,90*
ab € 38,10*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.