Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Basis Sortiment für VW AUDI 0-2500-163/242 · Anzahl Werkzeuge: 242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0-2500-163/242
0-2500-163/242
2200SC-31;2200SC-32;0-1900/77;0-2500-163/214;0-2500-163/86;0-178/169;0-178N/147;0-178N/204;0-179/220;0-179/244;0-179NW/230;0-179NXL/265;0-179NXL/321;0-179NXXL/340;0-179XL/317;0-2500-163/242;0-2700-163/296;0-2900-163/264-BMW;0-6/217;0-111/116;0-7/117;177W-7/169;177-7/217;190/79;190/80;1520/56;111/116;1520/64;2200/36;2200SC-2;163-104/77-BMW;163-105/90-BMW;1557/21;1557/58;880ZN-1;888ZN;880-2;880N-1;882;882-1;885N;880/17;900AZ;900Z;985;900;906;953HP;954N;905;932/18;853-1;854;854-1;854T;855-1;856-1HP;8816HPKV
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896196890
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-2500-163/242
EAN/GTIN:
     4000896196890
Suchbegriffe:
Quergriff
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeug Sortiment In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent Made in Germany Anzahl Werkzeuge: 242
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
163-367/31;;163-369/104;;163-370/9;;163-371/7;;163-372/25;;163-373/39;;163-374/27
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset
Schluesselworte:
Sortiment;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Werkzeugsatz;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset;;275 001;;0-2500-163/242;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz · Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-2500-Satz
Produktempfehlung:
900;;177W-7/169;;179N-8-2700/296;;178N-7;;163-120/24
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Motorrad;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB478c002
Anzahl Werkzeuge:
242
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
CrossReference:
275 001
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
CrossReferenz nicht zugeordnet:
275 001
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, quergriff, Lager- und Betriebseinrichtung, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Sortimentsbox, Sortimentsboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Sortimentskoffer, Servicekoffer, Lagerkasten, -schrank und -regal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.141,28*
€ 2.215,00*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.142,70*
€ 2.215,20*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.160,44*
€ 2.231,62*
15 Tage
1
€ 89,00*
ab € 2.179,53*
€ 2.248,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.223,52*
€ 2.293,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,00*
€ 2.635,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,45*
€ 2.625,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.167,64*
€ 2.579,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,08*
€ 2.555,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,28*
€ 2.548,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.