Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 801NK-80 · Schlitz Profil · 1.2 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 801NK-80 Schraubendreher
HAZET 801NK-80 Schraubendreher
HAZET 801NK-80 Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896209903
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     801NK-80
EAN/GTIN:
     4000896209903
Suchbegriffe:
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
Schlitz-Vergaserschraubendreher
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
Kurze Ausführung Rundklinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: · 1.2 x 8 mm Abmessungen / Länge: 89 mm Länge l1: 25 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil
Baulänge:
Kurze Ausführung
Grifflänge:
64 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Stubby;;Knubbel;;Stubbi;;Stubi
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher);;trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher;;Stubby;;Knubbel;;Stubbi;;Stubi;;801K-80;;4000896079988;;;;801NK-80;;
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 801 · für Schlitz-Profilkurz · 2-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
801NK
Produktempfehlung:
802/10;;805/7;;197-3;;2105LG/9H;;2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Luftfahrt;;Fahrrad;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA817c008
CrossReference:
801K-80;;4000896079988;;
Abmessungen / Länge:
89 mm
Länge l1:
25 mm
Länge l2:
89 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
801K-80;;4000896079988
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
Klingenhoehe:
1.2 mm
Klingenform:
Rundklinge
Griffdurchmesser [mm]:
29.5 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vergaser-schraubendreher (schlitz), Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,57*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 12,12*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,25*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.