| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896249985 Herst.-Nr.: 1750-19 EAN/GTIN: 4000896249985 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Innen- und Außenabzieher Schnelle Verstellung durch „Ein-Mutter“ Fixierung pro Arm Einfache und schnelle Montage Geschmiedete Arme Hohe Festigkeit und Steifigkeit für sicheres Arbeiten Massive Vollstahlbrücke Abmessungen / Länge: 227 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 227 mm | Spannbereich: | 185 mm | Schluesselworte: | Abzieh-Werkzeug-Programm;;1750-19;; | hz-class Hauptklasse: | 260040 Zweiarmiger Abzieher | Bezeichnung Produktgruppe: | Abzieher 1750innen · außen · 2-armig | Produktgruppe: | 1750 | Produktempfehlung: | 1787S-1;;1786S/12;;9012M;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online;;Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041590 | proficl@ss 5.1 Produktklasse: | AAB945c002 | Abmessungen / Länge: | 227 mm | Max. Tonnen: | 10 | Spanntiefe mm: | 160 | Spindel: | M20x1,5x248 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher, Zweiarmabzieher, Dreiarmabzieher, Scheibenabzieher, Kugellagerabzieher, Außenabzieher, Innenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Abziehwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,31* | € 160,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,75* | € 160,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,41* | € 163,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,54* | € 169,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,64* | € 175,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|